大阪魂
ステンCAP(ダツラクボウシ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911127
5X30
1個
30
M5
6
3.9
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911118
4X25
1袋(2個)
25
M4
5
3
4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください