大阪魂
ステンCAP(ニホンF
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911136
12X85
85
全ねじの範園:50
6
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911145
8X140
140
全ねじの範園:35
4
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください