大阪魂
ダクロCAP
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911355
16X120
1個
120
8
0.6
15.996
44
オープン
¥
1,005
¥
1,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12911371
5X6
1袋(30個)
6
2.5
0.2
4.583
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911380
8X15
1袋(100個)
15
4
0.4
6.863
28
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください