曜日別特売

ダクロCAP(ニホンFCAP(ニホンF

ダクロCAP(ニホンFCAP(ニホンF - 大阪魂ダクロCAP(ニホンFCAP(ニホンF - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1291138912X801袋(2個)80全ねじの範園:5060.636
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1291139820X301個30全ねじの範園:70100.852
オープン
672
739(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする