大阪魂
ダクロフランジソケットフランジソケット
ピッチ(mm)
1.5
寸法F(mm)
18
寸法e(mm)
9.149
寸法C(mm)
2
寸法W(mm)
21
寸法b(mm)
26
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
16
ねじの呼び
M10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911425
10X20
1袋(4個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911441
10X25
1袋(3個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください