大阪魂
ニッケルゴクウス・NSローヘッドゴクウス・NSローヘッド
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911486
3X12
1袋(6個)
12
1.2
1.5
1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911495
5X8
1袋(7個)
8
1.8
3
1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください