大阪魂
ムデンNICAP(ニッセイ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911529
16X25
1袋(40個)
25
全ねじの範園:60
8
0.6
14
オープン
¥
17,174
¥
18,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12911538
18X50
1個
50
全ねじの範園:60
9
0.6
14
オープン
¥
1,078
¥
1,186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911547
20X35
1個
35
全ねじの範園:70
10
0.8
17
オープン
¥
1,018
¥
1,120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください