大阪魂
ユニクロ8.8ローヘッドCAP(S=7
寸法t(mm)
4.5
寸法b(mm)
26
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
M10
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
4.5
寸法k(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911660
10X60
60
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911669
10X70
70
オープン
¥
767
¥
844
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください