大阪魂
ユニクロWAソケットSPタイプ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911721
10X55
1袋(3個)
55
B:3.7×T:2.5
5
9.15
ばね座金:17.5、平座金:21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911730
3X30
1袋(1000個)
30
B:1.1×T:0.7
1.3
2.87
ばね座金:5.5、平座金:7
オープン
¥
18,163
¥
19,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12911739
4X45
1袋(17個)
45
B:1.4×T:1
2
3.44
ばね座金:7、平座金:9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください