大阪魂
ユニクロ サラCAP(NBI
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911791
12X55
1袋(3個)
55
4.3
8.175
7.44
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911800
16X45
1袋(2個)
45
4.8
10.175
8.8
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください