大阪魂
ユニクロ サラCAP(TKS
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911809
10X18
1袋(8個)
18
1.5
4.4
6
5.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911818
4X35
1袋(24個)
35
0.7
1.8
2.5
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください