大阪魂
ユニクロボタンCAP(アンスコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911845
4X8
1袋(47個)
8
0.7
1.3
2.58
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911861
6X10
1袋(29個)
10
1
2.08
4.095
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください