大阪魂
ロックウェル サラCAP(アンブラコ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911870
3X8
1袋(2個)
8
M3
0.5
1.1
0.68
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911879
6X16
1個
16
M6
1
2.25
1.02
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください