大阪魂
1.5パイSUSエアーヌキCAP(ハン)
長さ(mm)
30
呼び
M5
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
5
寸法l(mm)
22
寸法A(Φmm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911931
5X30X22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください