曜日別特売

1.5パイSUSエアーヌキサラCAP

1.5パイSUSエアーヌキサラCAP - 大阪魂1.5パイSUSエアーヌキサラCAP - 大阪魂
長さ(mm)16寸法D(Φmm)1.5深さ(mm)六角穴:1.8寸法k(mm)2.3平径(mm)六角穴:2.58ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129119404X16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする