大阪魂
13ヤマSUS316CAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13
寸法d(mm)
12.7
寸法t(mm)
6.223
寸法k(mm)
12.7
寸法dk(mm)
19.05
寸法ds(mm)
12.7
穴径(inch)
六角穴:3/8
長さ(inch)
1"1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912019
1/2X1"1/2
オープン
¥
2,334
¥
2,567
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください