大阪魂
13ヤマサラCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
4.368
寸法k(mm)
6.375
寸法dk(mm)
23.825
寸法ds(mm)
12.7
穴径(inch)
六角穴:5/16
長さ(inch)
3"1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912028
1/2X3"1/2
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください