大阪魂
16ヤマボタンCAP(UNC
長さ(mm)
1"3/4
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
3.098
寸法k(mm)
5.054
寸法dk(mm)
16.662
穴径(inch)
六角穴:7/32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912055
3/8X1"3/4
オープン
¥
694
¥
763
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください