大阪魂
20ヤマサラCAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
2.819
寸法k(mm)
4.089
寸法dk(mm)
13.487
寸法ds(mm)
6.35
穴径(inch)
六角穴:5/32
長さ(inch)
2"1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912116
1/4X2"1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください