大阪魂
20ヤマサラCAP(UNC(アンブラコ
サイズ
1/4
寸法d(mm)
6.35
寸法t(mm)
2.819
寸法s(mm)
5/32
1インチ当たり山数
20
寸法k(mm)
4.115
寸法dk(mm)
13.487
長さ(inch)
1"1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912125
1/4X1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください