大阪魂
2パイ316LエアーヌキCAP(ゼン
長さ(mm)
30
呼び
M8
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
8
寸法A(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912220
8X30
オープン
¥
1,065
¥
1,172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください