大阪魂
2パイSUSエアーヌキCAP(ハン)
長さ(mm)
35
呼び
M6
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
6
寸法l(mm)
24
寸法A(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912229
6X35X24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください