大阪魂
2パイSUSエアーヌキサラCAP
長さ(mm)
12
寸法D(Φmm)
2
深さ(mm)
六角穴:2.5
寸法k(mm)
3.3
平径(mm)
六角穴:4.095
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912238
6X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください