大阪魂
32ヤマSUS316CAP(UNC
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#6-32
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
1.625
寸法k(mm)
3.505
寸法dk(mm)
5.74
寸法ds(mm)
3.505
穴径(inch)
六角穴:7/64
長さ(inch)
1"1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912265
#6X1"1/4
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください