大阪魂
32ヤマサラCAP(UNF
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32
寸法d(mm)
4.8
寸法t(mm)
2.209
寸法k(mm)
3.225
寸法dk(mm)
10.439
寸法ds(mm)
4.826
穴径(inch)
六角穴:1/8
長さ(inch)
1"1/4
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912290
#10X1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください