大阪魂
3カ-B10.9CAP I=32
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.45
寸法t(mm)
1.1
寸法s(mm)
2
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
ねじ部長さ(mm)
座面からネジ部までの最大値:2.7
平座金
D1:6.5×T:0.5
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912299
2.5X6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください