大阪魂
3カ-B10.9CAP I=3(オカイ
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
3
寸法s(mm)
5
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
平座金
D1:12.5×T:1.6
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912308
6X20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください