大阪魂
3カ-B HS(トガリサキ
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3.5
寸法S(mm)
3.08
寸法e(mm)
3.443
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
ねじの呼びd
M6
寸法dt(mm)
1.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912396
6X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください