大阪魂
3カ-BサラCAP(ニッサン(JIS
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
1.9
寸法r(mm)
0.2
寸法F(mm)
0.3
寸法e(mm)
3.443
寸法l(mm)
22
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
3.1
寸法da(mm)
5.5
寸法w(mm)
0.66
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.2
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912491
5X50X22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください