大阪魂
3カ-BボタンCAPボタンCAP
長さ(mm)
5
備考
メーカー規格
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
1.3
寸法k(mm)
1.15
寸法dk(Φmm)
3.5
ねじの呼びd
M2
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912500
2X5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください