大阪魂
3カ-BボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
2.8
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912509
6X65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください