大阪魂
3カ-BローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO
材料:構造用合金鋼
硬さ:35~40HRC
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209-2 6g
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
2.42
寸法S(mm)
2.566
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7
寸法ds(mm)
4
ねじの呼びd
M4
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912527
4X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください