曜日別特売

3カ-W10.9CAP I=3(NBI6X20I=3(NBI

3カ-W10.9CAP I=3(NBI6X20I=3(NBI - 大阪魂3カ-W10.9CAP I=3(NBI6X20I=3(NBI - 大阪魂
長さ(mm)20ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.9平座金D:12.5×t1:1.6(SUS D:12.5×t1:1.5)内容量1袋(14個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129126316X20
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする