曜日別特売

3カ-W10.9CAP P=1(オカイ4X8P=1(オカイ

3カ-W10.9CAP P=1(オカイ4X8P=1(オカイ - 大阪魂3カ-W10.9CAP P=1(オカイ4X8P=1(オカイ - 大阪魂
長さ(mm)8寸法D1(Φmm)10寸法T(mm)0.8寸法s(mm)3寸法d1(Φmm)3.55寸法k(mm)4ねじの呼びM4×0.7寸法dk(Φmm)7内容量1袋(43個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129128684X8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする