曜日別特売

3カ-W10.9CAP P=3(オカイ5X16P=3(オカイ

3カ-W10.9CAP P=3(オカイ5X16P=3(オカイ - 大阪魂3カ-W10.9CAP P=3(オカイ5X16P=3(オカイ - 大阪魂
長さ(mm)16寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5平座金D1:12×T:0.8内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129136385X16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする