大阪魂
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X10P=4(オカイ
長さ(mm)
10
寸法(mm)
D:10×t1:0.8
ピッチ(mm)
0.8
寸法d(mm)
8.5
寸法a(mm)
5.4
寸法t(mm)
1.3
寸法T(mm)
2.5
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
内容量
1袋(26個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12913857
5X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください