大阪魂
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ8X15P=4(オカイ
長さ(mm)
15
寸法(mm)
D:16×t1:1.2
ピッチ(mm)
1.25
寸法d(mm)
14.5
寸法a(mm)
8.4
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
4
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじの呼び
M8
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12913927
8X15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください