大阪魂
3カ-WCAP(CRAB3CAP(CRAB3
長さ(mm)
10
呼び径
3
寸法t(mm)
1.3
寸法D(Φmm)
2.95
寸法s(mm)
2.58
寸法C(Φmm)
3.05
寸法k(mm)
3
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(Φmm)
5.68
内容量
1袋(26個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914040
3X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください