大阪魂
3カ-WCAPPU=3(ゼロイタCAPPU=3(ゼロイタ
長さ(mm)
15
レンチサイズ(mm)
5
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5.02~5.14
寸法d1(Φmm)
11.15
寸法d2(Φmm)
12.5
寸法k(mm)
6
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
1.6
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
10
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914049
6X15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください