大阪魂
3カ-WTORX-ボタンCAPTORX-ボタンCAP
長さ(mm)
16
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
1.65
寸法r(mm)
0.25
寸法k(mm)
3.3
寸法da(mm)
6.8
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじの範囲:10~30
内容量
1袋(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914128
6X16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください