大阪魂
3カ-WWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ
長さ(mm)
8
寸法a(mm)
1.9
寸法t(mm)
1.1
寸法D(mm)
4.8
寸法e(mm)
2.3
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
2.5
自由高(mm)
圧縮試験後:1
ピッチP(mm)
0.45
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.0×0.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼びd
M2.5
内容量
1袋(13個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914146
2.5X8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください