大阪魂
3カ-WコアタマCAPコアタマCAP
長さ(mm)
25
呼び
M4
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
5.5
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914155
4X25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください