大阪魂
40ヤマSUSボタンCAP(UNCSUSボタンCAP(UNC
長さ(mm)
1"1/4
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC#4-40
寸法d(mm)
2.8
寸法t(mm)
0.889
寸法k(mm)
1.498
寸法dk(mm)
5.41
穴径(inch)
六角穴:1/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914311
#4X1"1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください