曜日別特売

BC8.8ローヘッドCAP

BC8.8ローヘッドCAP - 大阪魂BC8.8ローヘッドCAP - 大阪魂
長さ(mm)6寸法t(mm)2.3寸法b(mm)14寸法s(mm)2.5寸法d1(mm)M4寸法d2(mm)7寸法h(mm)2.1寸法k(mm)2.8内容量1袋(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129143904X6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする