大阪魂
BCサラCAP(GOSHO
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.3
寸法S(mm)
4.095
寸法C(mm)
0.3
寸法l(mm)
18
寸法k(mm)
3.72
寸法ds(Φmm)
6
寸法dk(Φmm)
13.44
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914417
6X65X18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください