大阪魂
BKSUSサラCAPD10コアタマ6X10D10コアタマ
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1.9
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(Φmm)
10
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914469
6X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください