大阪魂
BKSUSボタンCAPSUSボタンCAP
長さ(mm)
7
備考
JIS規格
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.58
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
7.6
ねじの呼びd
M4
内容量
1袋(33個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914496
4X7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください