大阪魂
BKステンTORX-CAPステンTORX-CAP
長さ(mm)
25
寸法A(mm)
5.08
寸法t(mm)
2.8
寸法r(mm)
0.2
寸法b(mm)
22
寸法V(mm)
0.5
寸法k(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
8.5
ドライブサイズ
T27
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5
ねじ部長さ(mm)
全ねじの範囲:8~25
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914575
5X25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください