大阪魂
GBステンサラCAP(HSKステンサラCAP(HSK
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
2.25
寸法S(mm)
4
寸法k(mm)
3.72
寸法dk(mm)
12
寸法a(°)
90
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914740
6X20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください