曜日別特売

GBボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS

GBボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS - 大阪魂GBボタンCAP(TKSボタンCAP(TKS - 大阪魂
長さ(mm)30寸法t(mm)3.5寸法s(mm)5寸法k(mm)5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)14ねじの呼びdM8内容量1袋(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129147498X30
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする